Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - SpaceLogic KNX Erweiterung Schalter/Jalousie

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - SpaceLogic KNX Erweiterung Schalter/Jalousie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MTN6805-0008

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Eingänge - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481816979

Sonepar Artikelnummer

120800409

Hersteller Artikelnummer

MTN6805-0008

Hersteller Typ

MTN6805-0008

Hersteller Artikel Nr.:

MTN6805-0008

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Anzahl der Eingänge:

8

Max. Schaltleistung:

2300 W

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Ja

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schaltstrom ohmsch:

16 A

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

4

Mit Schaltfunktion:

Ja

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

66 mm

Herkunftsland:

LV

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.369 kg

Kombi Schalt-Jalousieaktor 8 bis 24fach, 16 A, REG, Erweiterung SpaceLogic KNX Schalt-Jalousie, 8-fach Erweiterung 8 Schaltausgänge 4 Jalousieausgänge: Die Funktion der Jalousie-oder Schaltkanäle ist frei konfigurierbar. Alle Jalousie-Schaltausgänge können manuell über Taster bedient werden. Die ETS-Programmierung wird in der ETS-Anwendung des Masters durchgeführt. Der Master steuert die Funktion der Erweiterung, die Spannungsversorgung und die Kommunikation zum KNX Bus. Es können maximal 2 Erweiterungen an den Master (MTN6705-0008) angeschlossen werden, so dass bis zu -24 Lasten geschaltet oder -12 Jalousieantriebe gesteuert werden können. Versorgungsspannung über den Master: KNX-Bus, ca. 6,5 mA (Master), ca. 9 mA (Master + 1 Erweiterung), ca. 12,5 mA (Master + 2 Erweiterungen). Alle Ausgänge können manuell über die Tastatur des Masters bedient werden.Auf der Nebenstelle zeigt eine grüne LED die Betriebsbereitschaft an, eine rote Handbetriebs-LED zeigt an, ob die Nebenstelle manuell gesteuert wird. Zur Montage auf DIN-Schienen TH35 nach EN 60715. Der Anschluss an den Master oder eine andere Erweiterung erfolgt entweder über eine Modulverbindung oder über eine Kabelverbindung. Funktionen der KNX-Software: Die Funktionen werden in der KNX-Anwendung des Masters eingestelltAllgemeine KNX-Softwarefunktionen: Energieeinsparung, Gerätesicherheit, Gerätezustand, manueller Betrieb, PIN-Code für Firmware-Update. Im Falle eines Defektes kann die Erweiterung durch ein neues Gerät ausgetauscht werden, ohne dass das Gerät über die ETS neu programmiert werden muss. Funktionen des Jalousie-/Rollladenaktors: -Laufzeit -Leerlaufzeit -Schrittintervall -Sperrfunktion -Bewegungsbereichsgrenzen -Wetteralarm -8-Bit-Positionierung für Höhe und Lamellen -16 Szenen. Status und Rückmeldefunktion pro Kanal. Funktionen des Schaltaktors:-Betrieb als Öffner/Schließer -programmierbares Verhalten für Download -Verzögerungsfunktionen für jeden Kanal -Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuelle AUS-Funktion. Ausschaltvorwarnung für Treppenlichtzeitfunktion -16 Szenen pro Kanal, Zentralfunktion, Sperrfunktion, Verknüpfung oder Zwangsführung, Rückmeldefunktion für jeden Kanal. Nennspannung: AC 250 V, 50-60 Hz Nennstrom: 16 A AC-1, IEC 60947-4-1 / 10 A, IEC 60669-2-5Für jeden Jalousie-Rollladekanal: -Motorlast 1000 VAFür jeden Schaltausgang Nennlast: -Glühlampen: 2300 W-Halogenlampen: 2300 W. LED: 200 W -Kapazitive Belastung: 10 AX, max. 140 μF -Induktive Belastung: 10 A, cosφ 0,6 Relaisdaten -Einschaltstromstoß: max. 800 A/200 μs, max. 165 A/20 ms. Gerätebreite: 4 TE (72 mm) Zubehör: SpaceLogic KNX-Schalter/Jalousie-Erweiterung MTN6805-0008. Zum Inhalt: Mit Busanschlussklemme.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie