MERTEN - SpaceLogic KNX IP-Router DIN-Schiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MTN6500-0103
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Schnittstelle Ethernet
Montageart - REG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489917845
Sonepar Artikelnummer
120800427
Hersteller Artikelnummer
MTN6500-0103
Hersteller Typ
MTN6500-0103
Hersteller Artikel Nr.:
MTN6500-0103
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Schnittstelle Ethernet
Montageart:
REG
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Updatefähig:
Ja
Betriebsspannung:
24 V
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Nein
Web-Server:
Nein
Funkschnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.090 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


