Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - SpaceLogic KNX IP-Schnittstelle DIN-Schiene

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - SpaceLogic KNX IP-Schnittstelle DIN-Schiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MTN6502-0105

  • Bussystem KNX - Ja

  • Funk bidirektional - Nein

  • Ausführung - Ethernet

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606489917852

Sonepar Artikelnummer

120800428

Hersteller Artikelnummer

MTN6502-0105

Hersteller Typ

MTN6502-0105

Hersteller Artikel Nr.:

MTN6502-0105

Bussystem KNX:

Ja

Funk bidirektional:

Nein

Ausführung:

Ethernet

Montageart:

REG

Farbe:

weiß

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Breite in Teilungseinheiten:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

Nein

Max. Übertragungsrate:

9600 Bd

Mit Busankopplung:

Ja

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.086 kg

Spacelogic KNX IP-Schnittstelle DIN-Schiene. Das Spacelogic KNX IP Interface ist eine Schnittstelle zwischen IP und KNX. Sie können von jedem Punkt Ihres LANs auf den KNX Bus zugreifen. Das Spacelogic KNX IP Interface kann als Programmierschnittstelle für die ETS 5 Software verwendet werden und ermöglicht den Zugriff auf den KNX-Bus über das Internet über ein VPN. Das Gerät unterstützt KNX Security, die in der ETS aktiviert werden kann. Mit seiner Schnittstellenfunktionalität (Tunneling) verhindert die KNX Security einen unbefugten Zugriff. Das Gerät unterstützt bis zu 8 Tunneling-Kanäle. Für jeden Tunneling-Kanal muss eine eigene individuelle Adresse konfiguriert werden. Mit 2 integrierten Drucktastern zur Auswahl des Tunnelkanals und 3 Status-LEDs. Das Interface wird über den KNX-Bus mit Strom versorgt. Eine zusätzliche Spannungsversorgung ist nicht erforderlich. Zur Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Anschluss des Busses erfolgt über eine Busanschlussklemme. Der Anschluss an das LAN-Netzwerk erfolgt über die RJ45-Buchse. Gerätebreite - 1 Modul ca. 18 mm. Hinweis - Diese Anwendung erfordert die ETS 5 oder höher. Inhalt - Mit Busanschlussklemme und Kabelabdeckung.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie