Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - SpaceLogic KNX-Koppler DIN-Schiene

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - SpaceLogic KNX-Koppler DIN-Schiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MTN6500-0101

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3606489917876

Sonepar Artikelnummer

120800426

Hersteller Artikelnummer

MTN6500-0101

Hersteller Typ

MTN6500-0101

Hersteller Artikel Nr.:

MTN6500-0101

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.094 kg

Spacelogic KNX-Koppler auf DIN-Schiene. Zur logischen Verbindung und galvanischen Trennung von Linien und Bereichen. Das Gerät unterstützt KNX Security. Diese Option kann in der ETS aktiviert werden. Als sicherer Linienkoppler ermöglicht das Gerät die Weiterleitung von gesicherter und ungesicherter Kommunikation. Zusätzlich ist der Zugriff auf das Gerät selbst (z.B. für einen Download) durch KNX Security geschützt. Das Gerät verfügt über eine Filtertabelle (8k Bytes) und sorgt für eine galvanische Trennung zwischen den Linien. Der Koppler unterstützt KNX Longframes und ist kompatibel mit der ETS 5 Software. Mit 2 integrierten Tastern für Testzwecke und 3 Status-LEDs. Zur Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Anschluss des Busses erfolgt über Busanschlussklemmen. KNX Softwarefunktionen - Das Gerät kann als Bereichs-/Linienkoppler oder als Repeater zur Bildung von Liniensegmenten in bestehenden oder neuen KNX-Systemen eingesetzt werden. Die Funktion als Koppler oder Repeater ist parametrierbar. Funktionen als Koppler - Einsatz als Bereichs- oder Linienkoppler in Abhängigkeit von der physikalischen Adresse. Reduzierung der Buslast durch die Filterfunktion (Filtertabelle). Unterstützung des vollen Adressbereichs (Gruppe 0-31) mit Filterfunktion. Die Weiterleitung von individuell adressierten Telegrammen (Subline - Mainline, Mainline - Subline) ist parametrierbar. Die Weiterleitung von Gruppentelegrammen (Unterleitung - Hauptleitung, Hauptleitung - Unterleitung) ist parametrierbar. Telegrammwiederholungen bei Übertragungsfehlern getrennt für Gruppentelegramme, Broadcast-Telegramme und physikalisch adressierte Telegramme parametrierbar. Die Telegrammbestätigung für Gruppentelegramme und physikalisch adressierte Telegramme ist separat parametrierbar. Funktion als Repeater - Erweiterung einer Linie in Segmente. Telegrammwiederholungen bei Übertragungsfehlern getrennt für Gruppentelegramme, Broadcast-Telegramme und physikalisch adressierte Telegramme parametrierbar. Gerätebreite - 1 Modul ca. 18 mm. Hinweis - Diese Anwendung erfordert die ETS 5 oder höher. Inhalt - Mit 2 Busanschlussklemmen und 2 Kabelabdeckungen.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie