Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

MERTEN - SpaceLogic KNX Master Schalter/Jalousie, 8-fach

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - SpaceLogic KNX Master Schalter/Jalousie, 8-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MTN6705-0008

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Eingänge - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481816962

Sonepar Artikelnummer

120800411

Hersteller Artikelnummer

MTN6705-0008

Hersteller Typ

MTN6705-0008

Hersteller Artikel Nr.:

MTN6705-0008

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Anzahl der Eingänge:

8

Max. Schaltleistung:

2300 W

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Ja

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schaltstrom ohmsch:

16 A

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

4

Mit Schaltfunktion:

Ja

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

66 mm

Herkunftsland:

LV

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.381 kg

Kombi Schalt-Jalousieaktor 8-fach, 16 A, REG, SpaceLogic KNX Schalt-Jalousie, 8-fach Master 8 Schaltausgänge 4 Jalousieausgänge:Die Funktion der Jalousie oder Schaltkanäle ist frei konfigurierbar. Alle Jalousie-Schaltausgänge können manuell über Taster bedient werden. Mit integriertem Buskoppler. Zur Montage auf DIN-Schienen TH35 nach EN 60715. Der Bus wird über eine Busanschlussklemme angeschlossen, eine Datenschiene ist nicht erforderlich. Erweiterung durch SpaceLogic KNX-Erweiterungen MTN6805-0008 möglich. Der Master steuert die Erweiterungen, ihre Stromversorgung und die Kommunikation mit dem Bus. Die Anzahl der Kanäle kann durch den kabel und werkzeuglosen Anschluss von SpaceLogic KNX Schalt Jalousie Erweiterungenerhöht werden. Es können maximal 2 Erweiterungen an den Master angeschlossen werden, so dass bis zu 24 Lasten geschaltet oder 12 Jalousieantriebe gesteuert werden können. Versorgungsspannungüber den Master: KNX-Bus, ca. 6,5 mA (Master), ca. 9 mA (Master + 1 Erweiterung), ca. 12,5 mA (Master + 2 Erweiterungen). Für das Erweitern der KNX-Installation durch SpaceLogic KNX-Erweiterungen (MTN6805-0008) braucht es keine weitere ETS-Applikation bzw. Eingriff in die KNX-Topologie. Allgemeine KNX-Softwarefunktionen: Energieeinsparung, Gerätesicherheit, Gerätezustand, manueller Betrieb, PIN-Code für Firmware-Update. Jedem Kanal kann in der Parametrierung ein beliebiger Name gegeben werden, um die Zuordnung der Gruppenadressen zu vereinfachen. Funktionen des Jalousie-/Rollladenaktors: -Laufzeit -Leerlaufzeit -Schrittintervall -Sperrfunktion -Bewegungsbereichsgrenzen -Wetteralarm -8-Bit-Positionierung für Höhe und Lamellen -16 Szenen, Status und Rückmeldefunktion pro Kanal. Funktionen des Schaltaktors:-Betrieb als Öffner/Schließer -programmierbares Verhalten für Download -Verzögerungsfunktionen für jeden Kanal -Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuelle AUS-Funktion. Ausschaltvorwarnung für Treppenlichtzeitfunktion -16 Szenen pro Kanal, Zentralfunktion, Sperrfunktion, Verknüpfung oder Zwangsführung, Rückmeldefunktion für jeden Kanal. Nennspannung: AC 250 V, 50-60 Hz. Nennstrom: 16 A AC-1, IEC 60947-4-1 / 10 A, IEC 60669-2-5Für jeden Jalousie-Rollladekanal: -Motorlast 1000 VAFür jeden SchaltausgangNennlast: -Glühlampen: 2300 W. Halogenlampen: 2300 W-LED: 200 W -Kapazitive Belastung: 10 AX, max. 140 μF -Induktive Belastung: 10 A, cosφ 0,6Relaisdaten -Einschaltstromstoß: max. 800 A/200 μs, max. 165 A/20 ms. Gerätebreite: 4 TE(72 mm) Zubehör: SpaceLogic KNX-Schalter/Jalousie-Erweiterung MTN6805-0008. Zum Inhalt: Mit Busanschlussklemme.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie