Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Spacelogic KNX Secure 4 Zoll Mini Touch

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Spacelogic KNX Secure 4 Zoll Mini Touch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MTN6215-0410S

  • Bussystem KNX - Ja

  • Ausführung - Melde- und Bedientableau

  • Montageart - Unterputz

  • Display - TFT LCD

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606487170433

Sonepar Artikelnummer

121401606

Hersteller Artikelnummer

MTN6215-0410S

Hersteller Typ

MTN6215-0410S

Hersteller Artikel Nr.:

MTN6215-0410S

Bussystem KNX:

Ja

Ausführung:

Melde- und Bedientableau

Montageart:

Unterputz

Display:

TFT LCD

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Zusammenstellung:

Bedienelement mit Rahmen

Bezeichnungsfeld:

Nein

Touchfunktion:

Ja

Weitere Schnittstellen:

USB

Mit Busankopplung:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.101 kg

Das multifunktionale Raumkontrollgerät mit 4 Zoll großem Display. Die Displayauflösung des Touchpanels beträgt 480 x 480 Pixel. 9 Bildschirme mit bis zu 6 Funktionen pro Bildschirm stehen zur Verfügung. Integrierter Raumtemperaturregler, Temperatursensor bzw. Näherungssensor. Mit dem Mini Touch können Licht und Beschattung geregelt, Werte von externen Sensoren angezeigt oder Musik gesteuert werden. Icons und der Bildschirmschoner sind konfigurierbar und können über die USB-Schnittstelle aktualisiert werden. Für die Hintergrundfarbe stehen drei Themen zu Verfügung, die ganz einfach über das Display eingestellt werden können. Separate Spannungsversorgung von 21 - 30 VDC notwendig. Funktionen des ETS-Geräts: Ein/Aus-Verhalten der Benutzeroberfläche, Näherungsfunktion mit Auslösung durch Objekte, Einstellung der Hintergrundbeleuchtung in Modi Normal/Nacht, Einstellung der Darstellung des Bildschirms. Steuereinheit/Taster: Zweiflächig: Schalter, Dimmen der Helligkeit, Vorhang Schritt/Bewegung, Rollladen Schritt/Bewegung, Szene, Wertausgabe, Betrieb mit Regelkreis, Multi-Betrieb, Wetterdaten, Energieüberwachung. Einflächig: Schalter, Szene, Wertausgang, Betrieb mit Regelkreis,Multi-Betrieb, Wetterdaten, Energieüberwachung, Anzeige der Luftqualität. Bei nur einer Funktion des Bildschirms: Dimmen der Helligkeit, RGB-Dimmen (1 × 3 Bytes, 3 × 1 Byte), RGBW-Dimmen (1 × 6 Bytes, 4 × 1 Byte), Dimmen der Farbtemperatur, Position. und Lamellenneigung von Jalousien. Bedienfeld für Klimaanlage (Soll-/Isttemperatur, interner/externer Sensor), Bedienfeld für Raumtemperatur, Bedienfeld für Belüftung, Audiosteuerung (Lautstärkeanpassung, Wiedergabemodus, 3 Wiedergabemodi). Funktionen der Steuereinheit der Raumregelung: FCU-Controller: Ein-/Ausschalten (2-Punkt-Regelung). schaltende PWM-Regelung (PI-Regelung), stetige Regelung (PI-Regelung), Controller für Fußbodenheizung, Controller für Belüftung. Allgemein: Gruppierungsfunktion für Szenen, 8 Kanäle für Logikfunktionen (AND, OR, XOR, Schwellenwert-Komparator, Formatkonverter) mit je 8 Eingängen.