Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - SpaceLogic KNX Spannungsversorgung 1280mA

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - SpaceLogic KNX Spannungsversorgung  1280mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MTN6513-1201

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Anzahl der versorgbaren Linien - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481902818

Sonepar Artikelnummer

120800412

Hersteller Artikelnummer

MTN6513-1201

Hersteller Typ

MTN6513-1201

Hersteller Artikel Nr.:

MTN6513-1201

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Anzahl der versorgbaren Linien:

1

Max. Ausgangsstrom:

1280 mA

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

6

Breite:

108 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

65 mm

Mit LED-Anzeige:

Ja

Busspannung pufferbar:

Nein

Anzahl der integrierten Drosseln:

1

Sekundärspannung:

30 V

Leistungsaufnahme:

6.4 W

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.505 kg

KNX Spannungsversorgung 1280mA, REGSpaceLogic KNX Spannungsversorgung 1280mAbestimmungsgemäßer Gebrauch-Versorgung von KNX-Geräten mit Busspannung-Versorgung von Geräten mit Gleichspannung-Zur Montage auf DIN-Schienen TH35 nach EN 60715. Der Bus wird über eine Busanschlussklemme angeschlossen. Die SpaceLogic KNX-Stromversorgung erzeugt die Busspannung für die KNX Linie. Die Stromversorgung hat zwei Ausgänge einen KNX-Ausgang mit integrierter Drossel und einen DC 30 V Ausgang für zusätzliche Geräte.Zwei identische Spannungsversorgungen können parallel geschaltet werden, um den Ausgangsstrom zu verdoppeln. Die Spannungsversorgung verfügt über einen potentialfreien Meldekontakt für Betriebs-und Diagnosemeldungen.Merkmale: -Der Nennstrom kann beliebig verteilt werden. Reset-Taste zum Abschalten der Stromversorgung und zum Zurücksetzen der Busgeräte. Kurzschlussfest-Überspannungsfest -Leerlauffest -Für den Betrieb in Anlagen mit Notstromversorgung. Technische Daten:Nennspannung: 220-240 V ACNetzfrequenz: 50/60 HzVerlustleistung: max. 1,8 WKNX Medium: TP256Bus-Ausgangsspannung: 28-31 V DC SELVBus-Ausgangsstrom: 1280 mA (alle Ausgänge)DC 30 V. Gerätebreite: 6 TE (108 mm)Zum Inhalt: Mit Busanschlussklemme und Kabelabdeckung.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie