Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - SpaceLogic KNX USB-Schnittstelle DIN-Schiene

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - SpaceLogic KNX USB-Schnittstelle DIN-Schiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MTN6502-0101

  • Bussystem KNX - Ja

  • Funk bidirektional - Nein

  • Ausführung - USB

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3606489917869

Sonepar Artikelnummer

120779798

Hersteller Artikelnummer

MTN6502-0101

Hersteller Typ

MTN6502-0101

Hersteller Artikel Nr.:

MTN6502-0101

Bussystem KNX:

Ja

Funk bidirektional:

Nein

Ausführung:

USB

Montageart:

REG

Farbe:

weiß

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Breite in Teilungseinheiten:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

Nein

Max. Übertragungsrate:

9600 Bd

Mit Busankopplung:

Ja

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.084 kg

Spacelogic KNX USB-Schnittstelle DIN-Schiene. Zum Anschluss eines Programmier- oder Diagnosegerätes mit einer USB 2.0 Schnittstelle an den KNX. Der USB-Stecker (Typ C) ist vom KNX-Bus galvanisch getrennt. Er kann als Programmierschnittstelle für die ETS Software Version 4 (oder höher) verwendet werden. Das Gerät wird lokal mit der physikalischen Adresse programmiert und verfügt über keine Programmiertaste und keine Programmier-LED. Mit 2 Status-LEDs. Die KNX USB-Schnittstelle unterstützt die KNX Longframe-Kommunikation und ist kompatibel mit KNX Sicherheitstelegrammen/-geräten. Dies ermöglicht schnellere KNX-Downloads, wenn das Zielgerät dies unterstützt (z.B. MTN6725-0001). Zur Montage auf Hutschiene TH35 nach EN 60715. Der Anschluss des Busses erfolgt über eine Busanschlussklemme. Gerätebreite - 1 Modul ca. 18 mm. Inhalt - Mit Busanschlussklemme und Kabelabdeckung.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie