MERTEN - SpaceLogic KNX Ventilantriebsaktor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MTN6730-0002
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Stellgröße stetig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481978332
Sonepar Artikelnummer
120800415
Hersteller Artikelnummer
MTN6730-0002
Hersteller Typ
MTN6730-0002
Hersteller Artikel Nr.:
MTN6730-0002
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Stellgröße stetig:
Ja
Stellgröße schaltend:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Ventilschutzfunktion:
Ja
Handschaltung:
Ja
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
0.05 A
Anzahl der Ausgänge:
6
Max. Ausgangsstrom:
0.05 A
Schaltspannung:
24 .. 230 V
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.326 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


