Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - SpaceLogic KNX Verbindungskabel 30cm

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - SpaceLogic KNX Verbindungskabel 30cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MTN6941-0001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481817013

Sonepar Artikelnummer

120800417

Hersteller Artikelnummer

MTN6941-0001

Hersteller Typ

MTN6941-0001

Hersteller Artikel Nr.:

MTN6941-0001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.014 kg

Verbindungskabel, 30 cmSpaceLogic KNX Verbindungskabel SDas Verbindungskabel verbindet Master/Erweiterung oder Erweiterung/Erweiterung, die nicht direkt nebeneinander auf der DIN-Schiene platziert sind.Länge: 30 cm.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie