Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Spannungsversorgung REG, DC 24 V/0,4 A, lichtgrau

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Spannungsversorgung REG, DC 24 V/0,4 A, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MTN693003

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 0.4 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485012452

Sonepar Artikelnummer

120800420

Hersteller Artikelnummer

MTN693003

Hersteller Typ

MTN693003

Hersteller Artikel Nr.:

MTN693003

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

0.4 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

0.4 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

230 V

Leistungsabgabe:

9.6 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Nein

Kurzschlussfest:

Nein

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

230 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbaubreite:

18 mm

Einbauhöhe:

68.1 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

17.5 mm

Höhe:

92 mm

Tiefe:

68.1 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.104 kg

Schneider Electric KNX. Spannungsversorgung für 24 V-Binäreingänge, Internet Controller REG-K, KNX/IP-Router REG-K. Mit integriertem Überlast- und Kurzschlussschutz. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Versorgung primär AC 230 V, 48-63 Hz. Ausgangsspannung DC 24 V +/- 3%. Ausgangsstrom max. 0,4 A. Ausgangsleistung max. 10 W. Gerätebreite 1 TE entspricht ca. 18 mm. Farbe lichtgrau.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie