MERTEN - Steuereinheit 0-10 V REG-K/3fach mit Handbetätigung, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MTN646991
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Schnittstelle 1-10 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485100036
Sonepar Artikelnummer
120800422
Hersteller Artikelnummer
MTN646991
Hersteller Typ
MTN646991
Hersteller Artikel Nr.:
MTN646991
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Schnittstelle 1-10 V:
Ja
Anzahl der Eingänge für Lichtfühler:
0
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
16 A
Max. Schaltleistung:
3600 W
Anzahl der Ausgänge:
3
Max. Steuerstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.340 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


