MERTEN - Steuerungs-Einsatz 1-10 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG5180-0000
Montageart - Unterputz
Bemessungsstrom - 10 A
Nennspannung - 230 V
Frequenz - 60 Hz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811164676
Sonepar Artikelnummer
120374665
Hersteller Artikelnummer
MEG5180-0000
Hersteller Typ
MEG5180-0000
Hersteller Artikel Nr.:
MEG5180-0000
Montageart:
Unterputz
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
60 Hz
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Steuerstrom:
50 mA
Dimmung 1-10 V:
Ja
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Ja
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Nein
Verwendbar mit Taste:
Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Verwendbar mit IR-Taste:
Ja
Gerätebreite:
73 mm
Gerätehöhe:
73 mm
Gerätetiefe:
32 mm
Metallicfarbe:
Nein
Transparent:
Nein
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
LV
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.116 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


