Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Symbole, rechteckig, Licht, glasklar

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Symbole, rechteckig, Licht, glasklar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 395669

  • Ausführung - Symbole

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Licht"

  • Mit ertastbarem Aufdruck - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011281238057

Sonepar Artikelnummer

120008287

Hersteller Artikelnummer

395669

Hersteller Typ

395669

Hersteller Artikel Nr.:

395669

Ausführung:

Symbole

Farbe:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Licht"

Mit ertastbarem Aufdruck:

Nein

Transparent:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Für Wippen und Schalter mit rechteckigem Ausschnitt. Ausführung Licht, glasklar.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie