Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Symbole, rechteckig, Licht, weiß

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Symbole, rechteckig, Licht, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 395600

  • Ausführung - Symbole

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Licht"

  • Mit ertastbarem Aufdruck - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011281237753

Sonepar Artikelnummer

120008283

Hersteller Artikelnummer

395600

Hersteller Typ

395600

Hersteller Artikel Nr.:

395600

Ausführung:

Symbole

Farbe:

weiß

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Licht"

Mit ertastbarem Aufdruck:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Für Wippen und Schalter mit rechteckigem Ausschnitt. Ausführung Licht, weiß.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie