Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Symbole, rechteckig, neutral, glasklar

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Symbole, rechteckig, neutral, glasklar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 395569

  • Ausführung - Symbole

  • Farbe - sonstige

  • Mit ertastbarem Aufdruck - Nein

  • Transparent - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011281237708

Sonepar Artikelnummer

120008286

Hersteller Artikelnummer

395569

Hersteller Typ

395569

Hersteller Artikel Nr.:

395569

Ausführung:

Symbole

Farbe:

sonstige

Mit ertastbarem Aufdruck:

Nein

Transparent:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Für Wippen und Schalter mit rechteckigem Ausschnitt. Ausführung neutral, glasklar.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie