Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Symbole, rechteckig, Schlüssel, glasklar

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Symbole, rechteckig, Schlüssel, glasklar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 395769

  • Ausführung - Symbole

  • Farbe - sonstige

  • Mit ertastbarem Aufdruck - Nein

  • Transparent - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011281238408

Sonepar Artikelnummer

120008288

Hersteller Artikelnummer

395769

Hersteller Typ

395769

Hersteller Artikel Nr.:

395769

Ausführung:

Symbole

Farbe:

sonstige

Mit ertastbarem Aufdruck:

Nein

Transparent:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Für Wippen und Schalter mit rechteckigem Ausschnitt. Ausführung Schlüssel, glasklar.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie