Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Symbolsatz für Steckdosen, lotusweiß, System Design

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Symbolsatz für Steckdosen, lotusweiß, System Design

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MEG3927-6000

  • Ausführung - Aufkleber

  • Bedruckbar mit - Tintenstrahl und Laser

  • Mit ertastbarem Aufdruck - Nein

  • Transparent - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811212001

Sonepar Artikelnummer

121069627

Hersteller Artikelnummer

MEG3927-6000

Hersteller Typ

MEG3927-6000

Hersteller Artikel Nr.:

MEG3927-6000

Ausführung:

Aufkleber

Bedruckbar mit:

Tintenstrahl und Laser

Mit ertastbarem Aufdruck:

Nein

Transparent:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

48219090

Gewicht:

0.002 kg

Zur individuellen Kennzeichnung von Steckdosen. Die Symbole für Computer, Trockner, Waschmaschine, Geschirrspüler, Gefrierschrank, Kühlschrank und Mikrowelle werden auf die Steckdosenabdeckungen geklebt. Lieferumfang Symbolset mit 2 Computer, 1 Trockner, 1 Waschmaschine, 1 Geschirrspüler, 1 Gefrierschrank, 1 Kühlschrank und 1 Mikrowelle.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie