MERTEN - Taster 1fach plus, polarweiß, System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 627519
Bussystem KNX - Ja
Montageart - Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte - 2
Anzahl der Tasten - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811042400
Sonepar Artikelnummer
120136755
Hersteller Artikelnummer
627519
Hersteller Typ
627519
Hersteller Artikel Nr.:
627519
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Anzahl der Tasten:
2
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
Nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Beschriftungsfeld:
Ja
Mit Display:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Infrarot-Sensor:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.070 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


