Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Taster 2fach plus mit Raumtemperaturregler, polarweiß, System M

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Taster 2fach plus mit Raumtemperaturregler, polarweiß, System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MEG6212-0419

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811137182

Sonepar Artikelnummer

120178257

Hersteller Artikelnummer

MEG6212-0419

Hersteller Typ

MEG6212-0419

Hersteller Artikel Nr.:

MEG6212-0419

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

6

Mit Display:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Status-LED:

Ja

IR-Sensor:

Nein

Manuelle Sollwertverstellung:

Ja

Präsenztaster:

Nein

Mit integriertem DCF77-Empfänger:

Nein

Mit Zeitschaltuhr:

Ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

Ja

Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

Ja

Min. Tiefe der Gerätedose:

46 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.094 kg

Tastsensor 2fach plus mit Raumtemperaturregler. Für System M. Komfortable Bedieneinheit mit 4 Bedientasten, Betriebs- und Statusanzeige und Beschriftungsfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden. Mit Raumtemperaturregler und Display. Mit 5 roten LEDs. Der Raumtemperaturregler kann zum Heizen und Kühlen mit stufenlos einstellbaren KNX-Ventilantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendet werden. Mit dem weiß hinterleuchteten Display zur Anzeige von z.B. Uhrzeit, Datum, Temperatur und Betriebsart. Menü zur Einstellung von Standardbetriebsarten, Sollwert, Arbeits-/Nichtarbeitstag (externer Trigger), Anzeigemodus, Uhrzeit, Schaltzeiten und Helligkeit des Displays. Die Taster sind als Tasterpaare (Zweiflächen) oder als Einzeltaster frei parametrierbar. Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme. Funktionen der Drucktasten: Schalten, Umschalten, Dimmen, Jalousiesteuerung (relativ oder absolut), Impulsflanken lösen 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung zwischen kurzer und langer Betätigung). Impulsflanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung zwischen Kurz- und Langbetrieb), 8-Bit-Linearregler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktionen. Zeitsteuerung mit Synchronisation, Benachrichtigungsfunktionen, zyklisches Einlesen von externen Temperaturwerten, Lüftersteuerung, Betriebsarten, Sollwertverschiebung. Funktionen des Raumtemperaturreglers: Reglerart: 2-Punkt-Regelung, stetiger PI-Regler, schaltender PI-Regler (PWM). Ausgang: kontinuierlich im Bereich 0 bis 100% oder schaltend ON/OFF. Betriebsart Regler: Heizen mit einem Reglerausgang. Kühlen mit einem Reglerausgang. Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen. Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang. 2-stufiges Heizen mit 2 Regelausgängen. 2-stufiges Kühlen mit 2 Regelausgängen. 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Regelausgängen. Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz. Verschieben aller Sollwerte, Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset, externe Temperaturüberwachung, zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1 Byte Wert auf der PWM. Mit Busanschlussklemme und Trägerplatte. Schraube für Demontageschutz. Mit Schutzhaube für Gips. Material: Thermoplast edel matt. Farbe: polarweiß.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie