Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Taster 4fach plus mit Raumtemperaturregler, aktivweiß glänzend, System M

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Taster 4fach plus mit Raumtemperaturregler, aktivweiß glänzend, System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MEG6214-0325

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811137267

Sonepar Artikelnummer

120178265

Hersteller Artikelnummer

MEG6214-0325

Hersteller Typ

MEG6214-0325

Hersteller Artikel Nr.:

MEG6214-0325

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

10

Mit Display:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Status-LED:

Ja

IR-Sensor:

Ja

Manuelle Sollwertverstellung:

Ja

Präsenztaster:

Nein

Mit integriertem DCF77-Empfänger:

Nein

Mit Zeitschaltuhr:

Ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

Ja

Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

Ja

Min. Tiefe der Gerätedose:

46 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.145 kg

Tastsensor 4fach plus mit Raumtemperaturregler. Für System M. Komfortable Bedieneinheit mit 8 Bedientasten, Bedien- und Statusanzeige und Beschriftungsfeld. Mit 9 roten LEDs. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht genutzt werden. Mit Raumtemperaturregler und Display. Mit integriertem Piezo-Summer zur Anzeige von Alarmzuständen und IR-Empfänger. Alle Funktionen der jeweiligen Taster können über eine IR-Fernbedienung gesteuert werden. Das Raumtemperaturregelgerät kann zum Heizen und Kühlen mit stufenlos einstellbaren KNX-Ventilantrieben eingesetzt werden. Oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren. Mit weiß beleuchtetem Display zur Anzeige von z.B. Uhrzeit, Datum, Temperatur und Betriebsart. Menü zur Einstellung von Standardbetriebsarten, Sollwert, Arbeits-/Nichtarbeitstag (externer Trigger), Anzeigemodus, Uhrzeit, Schaltzeiten und Helligkeit des Displays. Die Taster sind als Tasterpaare (Zweiflächen) oder als Einzeltaster frei parametrierbar. Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme. Funktionen der Taster: Schalten, Umschalten, Dimmen, Jalousiesteuerung (relativ oder absolut), Impulsflanken lösen 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus. Unterscheidung zwischen Kurz- und Langbetrieb, Impulsflanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung zwischen Kurz- und Langbetrieb), 8-Bit-Linearregler, Szenenabruf, Szenenspeicherung Sperrfunktionen, Zeitsteuerung mit Synchronisation, Benachrichtigungsfunktionen, zyklisches Einlesen von externen Temperaturwerten, Lüftersteuerung, Betriebsarten, Sollwerte verschieben. Funktionen des Raumtemperaturreglers: Reglerart: 2-Punkt-Regelung, stetiger PI-Regler, schaltender PI-Regler (PWM). Ausgang: stetig im Bereich 0 bis 100% oder schaltend EIN/AUS. Reglerbetrieb: Heizen mit einem Reglerausgang. Kühlen mit einem Reglerausgang. Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen. Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang. 2-stufiges Heizen mit 2 Regelausgängen. 2-stufiges Kühlen mit 2 Regelausgängen. 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Regelausgängen. Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz. Verschieben aller Sollwerte, Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset. Externe Temperaturüberwachung, zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte-Wert auf dem PWM. Überwachungsfunktion für die Ist-Temperatur, Ventilschutzfunktion. Szenenfunktion. Mit Busanschlussklemme und Halteplatte. Schraube zum Schutz gegen Demontage. Mit Schutzhaube für Putz. Material: Thermoplastischer Glanzstoff, antibakteriell. Farbe: ähnlich RAL 9016. Farbe: Aktivweiß, glänzend.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie