Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Taster 4fach plus mit Raumtemperaturregler, polarweiß glänzend, System M

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Taster 4fach plus mit Raumtemperaturregler, polarweiß glänzend, System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MEG6214-0319

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811137250

Sonepar Artikelnummer

120178264

Hersteller Artikelnummer

MEG6214-0319

Hersteller Typ

MEG6214-0319

Hersteller Artikel Nr.:

MEG6214-0319

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

10

Mit Display:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Status-LED:

Ja

IR-Sensor:

Ja

Manuelle Sollwertverstellung:

Ja

Präsenztaster:

Nein

Mit integriertem DCF77-Empfänger:

Nein

Mit Zeitschaltuhr:

Ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

Ja

Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

Ja

Min. Tiefe der Gerätedose:

46 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.146 kg

Im Design System M. Komfortable Steuerungseinheit mit 8 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden. Mit Raumtemperaturregler und Display. Mit integriertem Piezo-Summer zur Anzeige von Alarmzuständen und IR-Empfänger. Mittels IR-Fernbedienung können alle Funktionen der jeweiligen Tasten angesteuert werden. Mit 9 roten LEDs. Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar. Mit weiß hinterleuchtetem Display zur Darstellung von z. B. Uhrzeit, Datum, Temperatur und Betriebsmodus. Menü zur Einstellung von Standard-Betriebsarten, Sollwert, Arbeitstag/arbeitsfreier Tag (externe Ansteuerung), Anzeigemodus, Uhrzeit, Schaltzeiten und Helligkeit des Displays. Die Tasten sind als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten frei parametrierbar. Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme. Softwarefunktionen KNX Funktionen Taster Schalten, Umschalten, Dimmen, Jalousie (relativ oder absolut), Flanken löst 1,- 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung). Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktion. Zeitsteuerung mit Synchronisation, Meldefunktion, Externen Temperaturwert zyklisch lesen, Ventilatorsteuerung, Betriebsarten, Sollwertverschiebung. Funktionen Raumtemperaturregler Reglertyp 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM). Ausgang Stetig im Bereich 0-100% oder schaltend EIN/AUS. Regler-Mode -Heizen mit einem Reglerausgang. Kühlen mit einem Reglerausgang. Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen. Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang. 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen. 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen. 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen. Betriebsarten Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz. Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset. Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM. Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktionxx Szenenfunktion. Bedienung Menü. Zu komplettieren mit 1-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 3898xx ATELIER-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 3888xx M-SMART-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4788xx, 4848xx. M-PLAN-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4888xx, 5158xx M-PLAN-Echtglasrahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4878xx M-PLAN-Metallrahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4758xx Sender IR-Universalfernbedienung MEG5761-0000. Funk-Universalfernbedienung CONNECT MEG5051-0000. Lieferumfang Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Mit Schraube für Demontageschutz. Mit Putzschutzhaube. Material Thermoplast brillant. Farbe polarweiß glänzend.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie