MERTEN - Taster 4fach plus, polarweiß glänzend, System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 617419
Bussystem KNX - Ja
Montageart - Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte - 8
Anzahl der Tasten - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4042811047191
Sonepar Artikelnummer
120136683
Hersteller Artikelnummer
617419
Hersteller Typ
617419
Hersteller Artikel Nr.:
617419
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
8
Anzahl der Tasten:
8
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
Nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Beschriftungsfeld:
Ja
Mit Display:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Infrarot-Sensor:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.068 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


