MERTEN - Taster mit Orientierungslicht und N-Klemme, Wechsel 1-polig, polarweiß, AUFPUTZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG3160-8719
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Wippe
Mit Beleuchtung - Ja
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811198473
Sonepar Artikelnummer
121069615
Hersteller Artikelnummer
MEG3160-8719
Hersteller Typ
MEG3160-8719
Hersteller Artikel Nr.:
MEG3160-8719
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Mit Beleuchtung:
Ja
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Polzahl:
1
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Mit Signallampe:
Nein
Rückmeldekontakt:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
63 mm
Gerätehöhe:
63 mm
Gerätetiefe:
36 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.054 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


