Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Tastsensor Flex, KNX, Merten System Design, Modul 3fach

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Tastsensor Flex, KNX, Merten System Design, Modul 3fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MEG6193-6010

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 6

  • Anzahl der Tasten - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811233723

Sonepar Artikelnummer

121069694

Hersteller Artikelnummer

MEG6193-6010

Hersteller Typ

MEG6193-6010

Hersteller Artikel Nr.:

MEG6193-6010

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

6

Anzahl der Tasten:

6

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

Nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Mit Display:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Transparent:

Nein

Mit Raumthermostat:

Ja

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.086 kg

Das 3fach-Modul des Merten KNX Tastsensor Flex bietet hohe Effizienz durch das Display in Kombination mit maximaler Flexibilität durch verschiedene Wippenkombinationen. Es kann sowohl in Wohn- als auch in Gewerbegebäuden und in neuen oder bestehenden KNX Installationen installiert werden. Dank des Displays können für jede Wippe individuelle Icons und Texte programmiert werden. All dies einfach und übersichtlich in der ETS. Das Display ermöglicht eine digitale Beschriftung, die über die ETS programmiert wird. Um Energie zu sparen und die Lebensdauer des Gerätes zu erhöhen, kann das Display nach einer bestimmten Zeit deaktiviert werden. Der Näherungssensor aktiviert das Display bequem, wenn man sich darauf zubewegt. Zusätzlich ist es möglich, die Uhrzeit und das Datum als Bildschirmschoner anzuzeigen. Mit der Sperrfunktion lassen sich einige Funktionen bei bestimmten Ereignissen sperren. So ist es zum Beispiel möglich, die Rollladen bei starkem Wind zu sperren, um Schäden zu vermeiden. Das Produkt muss flexibel sein, da sich die Lebensbedingungen schnell ändern. Die Funktionen können mit der ETS vom Installateur leicht geändert werden, wann immer der Bedarf besteht. Das Auslösen des Programmiermodus durch eine Tastenkombination ermöglicht auch nachträgliche Änderungen ohne den Taster ausbauen zu müssen. Die Nennspannung des Moduls beträgt 21-30VDC bei 24V/16mA. Der Standby-Verbrauch liegt bei ca. 120mW, wenn das Display inaktiv ist. Die maximale Leistung liegt bei 400mW. Die Montageart des Moduls ist Oberflächenmontage. Die Abmessungen des Moduls betragen (B) 71mm x (H) 71mm x (T) 31mm bei einem Gewicht von 64,6g. Die Schutzart ist IP20 mit einer Betriebstemperatur von -5 °C bis +45 °C. Ein Bausatz enthält das KNX Modul 3fach. Das Paket enthält auch einen Metallstützring. Zur Komplettierung werden die entsprechenden Wippen und ein Rahmen benötigt. Das Produkt ermöglicht eine schnelle und flexible Einstellung des Tasters mit Hilfe eines Displays. Icons und Texte unterstützen die intuitive Bedienung des Tasters. Das 3fach-Modul verfügt über CE-, KNX- und CB-Zertifikate.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie