Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Thermoelektrischer Stellantrieb 230V, polarweiß

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Thermoelektrischer Stellantrieb 230V, polarweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 639125

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Heizkörperventil

  • Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811049522

Sonepar Artikelnummer

120136826

Hersteller Artikelnummer

639125

Hersteller Typ

639125

Hersteller Artikel Nr.:

639125

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Heizkörperventil

Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Nein

Tasten für Handbedienung am Antrieb:

Nein

Temperatur- und Hubanzeige:

Nein

Nennspannung:

230 V

Busspannungsversorgung:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.140 kg

Thermoelektrischer Ventilantrieb 230 V. Thermoelektrischer Ventilantrieb zum Öffnen und Schließen von Ventilen. Zur 2-Punkt- oder PWM-Regelung von Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen, Einzelraumregelung von Flächenheizungen, Steuerung von Heizkreisverteilern. Für Heizkörper, Heizkonvektoren, Kühldecken. Die Bedienung erfolgt über den Heizungsaktor REG-K/6x24/230/0,16A, Fan Coil-Aktor REG-K oder einen Raumtemperaturregler (230 V) mit 2-Punkt- oder PWM-Ausgang. Ventiladapter ermöglichen die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Ventilkörpern und Heizkreisverteilern. Funktionen: First-Open-Funktion: Der Antrieb ist werkseitig auf stromlos offen eingestellt. Damit kann die Heizung während der Rohbauphase betrieben werden. Energielos geschlossen. Funktionsanzeige (offen, geschlossen, Zwischenstellungen). Einstellregler. Steckbares Anschlusskabel. Steckbare Montage. Versorgungsspannung: AC 230 V, 50/60 Hz. Anlaufstrom: max. 350 mA für max. 100 ms. Leistungsaufnahme: 1 W. Hub: ca. 4 mm. Laufzeit: 3,5 min für 4 mm. Positionierkraft: 100 N ± 5 %. Temperatur des umlaufenden Mediums: 0-100°C. Schutzart: IP 54 / II, in allen Einbaulagen. Verbindungskabel: 1 m, 2x0,75 mm², steckbar. Abmessungen: 59,2x44,3x56 mm (HxBxT). Farbe: polarweiß.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie