MERTEN - Traggestell m. Zentralpl. f. Einsätze n. DIN 41524, aktivweiß glänzend, System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290325
Verwendung - sonstige
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811042929
Sonepar Artikelnummer
120136207
Hersteller Artikelnummer
290325
Hersteller Typ
290325
Hersteller Artikel Nr.:
290325
Verwendung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tragring:
Ja
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Gerätebreite:
73 mm
Gerätehöhe:
73 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.050 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


