MERTEN - Traggestell m. Zentralpl. f. Einsätze n. DIN 41524, polarweiß glänzend, System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290319
Verwendung - sonstige
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811033774
Sonepar Artikelnummer
120136206
Hersteller Artikelnummer
290319
Hersteller Typ
290319
Hersteller Artikel Nr.:
290319
Verwendung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tragring:
Ja
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Zugentlastung:
Nein
Buchsen geschirmt:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
73 mm
Gerätehöhe:
73 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.052 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


