MERTEN - Traggestell mit Zentralplatte für Einsätze nach DIN 41524, polarweiß, System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 296419
Verwendung - sonstige
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811010089
Sonepar Artikelnummer
120118828
Hersteller Artikelnummer
296419
Hersteller Typ
296419
Hersteller Artikel Nr.:
296419
Verwendung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tragring:
Ja
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Zugentlastung:
Nein
Buchsen geschirmt:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
73 mm
Gerätehöhe:
73 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.048 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


