Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack, rot

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MEG4566-0006

  • Verwendung - Modular-Jack

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - rot

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4042811151980

Sonepar Artikelnummer

120283701

Hersteller Artikelnummer

MEG4566-0006

Hersteller Typ

MEG4566-0006

Hersteller Artikel Nr.:

MEG4566-0006

Verwendung:

Modular-Jack

Montageart:

Unterputz

Farbe:

rot

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

Zusammenstellung:

Basiselement

Tragring:

Ja

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Isolierte Verbindungen:

Nein

Mit Zugentlastung:

Nein

Buchsen geschirmt:

Nein

Gehäuse geschirmt:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

73 mm

Gerätehöhe:

73 mm

Gerätetiefe:

12 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.028 kg

Passend zu Kommunikationssteckverbindern. Zu komplettieren mit Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Staubschutzschieber System M MEG4562-03xx/-04xx. Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Schriftfeld und Staubschutzschieber System M MEG4564-03xx/-04xx, System Design MEG4564-60xx. Farbe rot.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie