Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - UAE-Eins 8, 1xRJ45 Kat 6 A iso

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - UAE-Eins 8, 1xRJ45 Kat 6 A iso

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MEG4530-0000

  • Aufputzmontage - Ja

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811185541

Sonepar Artikelnummer

120521003

Hersteller Artikelnummer

MEG4530-0000

Hersteller Typ

MEG4530-0000

Hersteller Artikel Nr.:

MEG4530-0000

Aufputzmontage:

Ja

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6A (IEC)

Farbe:

sonstige

Auslassrichtung:

schräg

Schutzart (IP):

IP20

Kanaleinbau:

Ja

Bodentank/Unterflurmontage:

Ja

Befestigungsart:

schrauben

Zusammenstellung:

Basiselement

Mit Buchsen/Kupplungen:

Ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Anschlussart:

LSA

Buchsen geschirmt:

Ja

Gehäuse geschirmt:

Ja

Separater Erdungsanschluss:

Nein

Mit Textfeld:

Nein

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

Ja

Separate Kabelzugentlastung:

Ja

Montageart Schirmanschluss:

Schraube

Mit Staubschutz:

Nein

Mechanische Codierung:

Nein

Farbcodierung:

Ja

Gerätebreite:

72 mm

Gerätehöhe:

72 mm

Gerätetiefe:

29 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.132 kg

Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über eine 8-polige UAE-Buchse. Mit Schraubbefestigung. Anschluss über LSA-Klemmen. RJ45-Universal-Anschlussdosen für Netzwerke nachCat.6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz). Entspricht Cat. 6A gem. ISO/IEC 11801:2011-06 und DIN EN 50173-1:2011-09. GHMT zertifiziertxx Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3atxx Steckzyklen >/ 1000. Variable Kabelzuführung. RJ 11/12 fehlstecksicher. Zu komplettieren mit: Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach System M 2962xx, 2983xx, System Design MEG4521-60xx, System Fläche 2918xx.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie