MERTEN - UAE-Einsatz 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 465720
Verwendung - RJ45
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Mit Buchsen/Kupplungen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811025403
Sonepar Artikelnummer
120136408
Hersteller Artikelnummer
465720
Hersteller Typ
465720
Hersteller Artikel Nr.:
465720
Verwendung:
RJ45
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Mit Buchsen/Kupplungen:
Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Basiselement
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
gerade
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Isolierte Verbindungen:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Buchsen geschirmt:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
30 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.034 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


