MERTEN - UAE-Einsatz 8/8 Kat 6, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 465706
Aufputzmontage - Nein
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6
Farbe - Platin
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011281898961
Sonepar Artikelnummer
120024327
Hersteller Artikelnummer
465706
Hersteller Typ
465706
Hersteller Artikel Nr.:
465706
Aufputzmontage:
Nein
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6
Farbe:
Platin
Auslassrichtung:
schräg
Schutzart (IP):
IP20
Kanaleinbau:
Ja
Bodentank/Unterflurmontage:
Ja
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement
Mit Buchsen/Kupplungen:
Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Anschlussart:
LSA
Buchsen geschirmt:
Ja
Gehäuse geschirmt:
Ja
Separater Erdungsanschluss:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Ja
Separate Kabelzugentlastung:
Ja
Montageart Schirmanschluss:
Schraube
Mit Staubschutz:
Nein
Mechanische Codierung:
Nein
Farbcodierung:
Ja
Gerätebreite:
72 mm
Gerätehöhe:
72 mm
Gerätetiefe:
29 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.136 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


