MERTEN - Überspannungsschutz-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG2005-0004
Nennspannung AC - 230 V
Nennlaststrom - 16 A
Schutzpegel - 6 kV
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811142056
Sonepar Artikelnummer
120178172
Hersteller Artikelnummer
MEG2005-0004
Hersteller Typ
MEG2005-0004
Hersteller Artikel Nr.:
MEG2005-0004
Nennspannung AC:
230 V
Nennlaststrom:
16 A
Schutzpegel:
6 kV
Polzahl:
2
Montageart:
sonstige
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
6 kA
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.5 kV
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
akustisch und optisch
Prüfklasse Typ 3:
Ja
Mit Entstörfilter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.018 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


