MERTEN - Universal-Drehdimmer-Einsatz für LED-Lampen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG5134-0000
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf
Dimmung Phasenanschnitt - Ja
Dimmung Phasenabschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4042811183554
Sonepar Artikelnummer
120404116
Hersteller Artikelnummer
MEG5134-0000
Hersteller Typ
MEG5134-0000
Hersteller Artikel Nr.:
MEG5134-0000
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Lastart:
universal und LED Retrofit
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V
Nennleistung ohmsche Last:
10 .. 400 W
Anzahl der Einheiten:
1
App-Steuerung über Bluetooth:
Nein
Seriendimmer:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Nein
Verwendbar mit Taste:
Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Min. Helligkeit steuerbar:
Ja
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK02
Frequenz:
50 Hz
Nennleistung induktive Last:
4 .. 400 VA
Nennleistung kapazitive Last:
4 .. 400 VA
Max. Schaltleistung LED:
200 W
Leistungsaufnahme:
200 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Gerätebreite:
74 mm
Gerätehöhe:
74 mm
Gerätetiefe:
47 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
LV
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.108 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


