MERTEN - Universal LED Dimmermodul, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG5300-0001
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart - sonstige
Dimmung Phasenanschnitt - Ja
Dimmung Phasenabschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811185107
Sonepar Artikelnummer
120381385
Hersteller Artikelnummer
MEG5300-0001
Hersteller Typ
MEG5300-0001
Hersteller Artikel Nr.:
MEG5300-0001
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:
sonstige
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Lastart:
universal und LED Retrofit
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V
Nennleistung ohmsche Last:
4 .. 200 W
Anzahl der Einheiten:
1
App-Steuerung über Bluetooth:
Nein
Seriendimmer:
Nein
Nebenstelleneingang:
Ja
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Min. Helligkeit steuerbar:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK02
Frequenz:
50 Hz
Nennleistung induktive Last:
4 .. 200 VA
Nennleistung kapazitive Last:
4 .. 200 VA
Max. Schaltleistung LED:
100 W
Leistungsaufnahme:
100 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
2.5 mm²
Gerätebreite:
40 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
20 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
LV
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.034 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


