Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - USB Ladestation-Einsatz Typ A+C mit Power-Delivery-Technologie und 21W Ladeleistung

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - USB Ladestation-Einsatz Typ A+C mit Power-Delivery-Technologie und 21W Ladeleistung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MEG4366-0140

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der USB-A Ports - 1

  • Anzahl der USB-C Ports - 1

  • Betriebsspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811246907

Sonepar Artikelnummer

121414131

Hersteller Artikelnummer

MEG4366-0140

Hersteller Typ

MEG4366-0140

Hersteller Artikel Nr.:

MEG4366-0140

Ausführung:

sonstige

Anzahl der USB-A Ports:

1

Anzahl der USB-C Ports:

1

Betriebsspannung:

220 .. 240 V

Max. Ausgangsstrom:

3400 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Silber

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsaufnahme:

0.07 W

Anschlussart:

Schraubklemme

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

30 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK03

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.118 kg

Das USB-Ladegerät MEG4366-0140 ist ein Gerät mit Befestigungsrahmen und Krallen mit 2 USB-Ausgängen A+C, das das Aufladen von Mobil- und Tablet- Geräten ermöglicht. Die Eingangsspannung dieses Geräts beträgt 220-240V. Die Standby-Leistung liegt unter 0,05W und die Ausgangsleistung dieses USB-Ladegeräts beträgt 21W mit PD-Technologie. Das USB A Anschluss bietet eine maximale Leistung von 18 W für kleine elektronische Geräte und unterstützt Schnellladung und proprietäre Protokolle: DC 5V 3A 15W, DC 9V 2A 18W, DC 12V 1.5A 18W. Der USB C Anschluss bietet eine maximale Schnellladeleistung von 21 W für mobile Geräte und unterstützt auch PD-Schnellladung und proprietäre Protokolle: DC 5V 3A 15W, DC 9V 2.33A 21W, DC 12V 1.75A 21W, DC 5V-12V 0.1A-3A Max 21W. Die USB A und USB C Anschlüsse liefern zusammen eine maximale Leistung von 17 W und maximal 2,4 A für jeden Anschluss. Die hochbelastbaren USB-Ports ermöglichen größer 10t. Steckzyklen. Dieses USB-Ladegerät verfügt über einen OVC III, Überhitzungs-, Kurzschluss-, Einschaltstrom- und Überstromschutz, der das Sicherheitsniveau erhöht. Die Befestigung erfolgt durch Schrauben. Dieses USB-Ladegerät ist sehr robust, mit einer Lebensdauer von 30000 Stunden. bei einer Ausgangsleistung von 21 W bei 25 °C. Dieses Gerät ermöglicht eine bündige Montage. Die Abmessungen sind (B) 71mm x (H) 71mm (T) 30mm. Das USB-Ladegerät ist aus PC (Polykarbonat) GF10 FR hergestellt, was es so widerstandsfähig wie möglich macht. Es erreicht die Schutzklasse IK04, d.h. es ist gegen einen Schlag von 0,5 Joule geschützt. Dieses USB-Ladegerät erreicht die Schutzklasse IP20 gegen feste Gegenstände und Flüssigkeiten. Es eignet sich ideal zum Aufladen von USB-Geräten direkt am Wandladegerät, wodurch externe Ladegeräte überflüssig werden. Das Produkt verfügt über eine Konformitätserklärung (EU), CB-Bericht. Es entspricht den Normen EN-IEC 62368-1, IEC 61000-3-2, EN 61558-1, EN 61558-2-16, EN 50032, EN 55035, EN 50563, EcoDesign 2019/1782/EC, RoHS und REACH.