MERTEN - USB Ladestation-Einsatz Typ A+C, Power-Delivery-Technologie, 45W Ladeleistung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG4366-0120
Ausführung - sonstige
Anzahl der USB-A Ports - 1
Anzahl der USB-C Ports - 1
Betriebsspannung - 220 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811232399
Sonepar Artikelnummer
121069659
Hersteller Artikelnummer
MEG4366-0120
Hersteller Typ
MEG4366-0120
Hersteller Artikel Nr.:
MEG4366-0120
Ausführung:
sonstige
Anzahl der USB-A Ports:
1
Anzahl der USB-C Ports:
1
Betriebsspannung:
220 .. 240 V
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Montageart:
Unterputz
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Ausgangsspannung:
20 V
Leistungsaufnahme:
0.08 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
30 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
30.8 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK03
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.135 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


