MERTEN - USB Ladestation, mattsilber, PANER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG4366-7060
Ausführung - sonstige
Anzahl der USB-A Ports - 2
Anzahl der USB-C Ports - 0
Betriebsspannung - 100 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811214296
Sonepar Artikelnummer
120932788
Hersteller Artikelnummer
MEG4366-7060
Hersteller Typ
MEG4366-7060
Hersteller Artikel Nr.:
MEG4366-7060
Ausführung:
sonstige
Anzahl der USB-A Ports:
2
Anzahl der USB-C Ports:
0
Betriebsspannung:
100 .. 240 V
Max. Ausgangsstrom:
2100 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Silber
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Ausgangsspannung:
5 V
Leistungsaufnahme:
0.1 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.148 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


