Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Ventiladapter VA50 für Thermoelektrischen Stellantrieb

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Ventiladapter VA50 für Thermoelektrischen Stellantrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 639150

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.008 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811024635

Sonepar Artikelnummer

120136827

Hersteller Artikelnummer

639150

Hersteller Typ

639150

Hersteller Artikel Nr.:

639150

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.008 kg

Für Honeywell+Braukmann, Reich, Landis+Gyr, MNG, Cazzagniga. Ventiladapter zur Anpassung an verschiedene Ventilunterteile und Heizkreisverteiler. Zu komplettieren mit Thermoelektrischer Stellantrieb 230 V 639125. Thermoelektrischer Stellantrieb 24 V 639126.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie