Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Ventiladapter VA80 für Thermoelektrischen Stellantrieb

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Ventiladapter VA80 für Thermoelektrischen Stellantrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 639180

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.008 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811024659

Sonepar Artikelnummer

120136829

Hersteller Artikelnummer

639180

Hersteller Typ

639180

Hersteller Artikel Nr.:

639180

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.008 kg

Für Heimeier, Herb, Onda, Schlösser (ab 1993), Oventrop M30x1,5, TeSa. Ventiladapter zur Anpassung an verschiedene Ventilunterteile und Heizkreisverteiler. Zu komplettieren mit Thermoelektrischer Stellantrieb 230 V 639125. Thermoelektrischer Stellantrieb 24 V 639126.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie