Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Windsensor mit 0-10 V Schnittstelle und Heizung, polarweiß

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Windsensor mit 0-10 V Schnittstelle und Heizung, polarweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 663592

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Windsensor

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011281853106

Sonepar Artikelnummer

120023642

Hersteller Artikelnummer

663592

Hersteller Typ

663592

Hersteller Artikel Nr.:

663592

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Windsensor

Montageart:

Aufputz

Akustisches Signal:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Nein

Mit DCF77:

Nein

Mit Heizung:

Ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Analogeingang:

Nein

Wetterstation:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.810 kg

Windsensor mit 0-10 V Schnittstelle und Heizung. Der Windsensor wertet die Windgeschwindigkeit aus und wandelt sie in eine analoge 0-10 V Ausgangsspannung um. Die integrierte Heizung kann über eine externe Stromversorgung von AC 24 V/500 mA betrieben werden, um einen störungsfreien Betrieb bei Frostwetter zu gewährleisten. Für die externe Montage und den Anschluss an die Wetterstation REG-K/4fach oder den Analogeingang REG-K/4fach. Diese beiden Geräte stellen die für den Betrieb des Sensors notwendige Versorgungsspannung zur Verfügung. Messbereich: 0,7-40 m/s, linear. Ausgang: 0-10 V. Externe Spannungsversorgung: Spannung: 24 V DC (18-32 V DC). Stromaufnahme: ca. 12 mA. Heizung: 24 V DC/AC PTC-Element (80° C). Schutzart: IP 65. Belastung: max. 60 m/s transient. Zuleitung: 3 m, LiYY 6 x 0,25 mm². Befestigungsart: Montagebügel. Einbaulage: vertikal. Inhaltsverzeichnis: Mit Montagebügel. Farbe: polarweiß.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie