MERTEN - Wippe IP44, aluminium, System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 433060
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - Schutzart (IP)
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811010164
Sonepar Artikelnummer
120118831
Hersteller Artikelnummer
433060
Hersteller Typ
433060
Hersteller Artikel Nr.:
433060
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Schutzart (IP)
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Farbe:
Aluminium
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Breite:
71 mm
Höhe:
71 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.032 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


