Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Wippe mit Kennzeichnung 0/ 1, polarweiß glänzend, System M

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Wippe mit Kennzeichnung 0/ 1, polarweiß glänzend, System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 432219

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Kennzeichen 0 und 1

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811033941

Sonepar Artikelnummer

120136286

Hersteller Artikelnummer

432219

Hersteller Typ

432219

Hersteller Artikel Nr.:

432219

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

Kennzeichen 0 und 1

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Ja

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.016 kg

Für 2- und 3-poligen Wippschalter-Einsatz. Zu komplettieren mit Schalter und Taster, 1-fach. Material Thermoplast brillant. Farbe polarweiß glänzend.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie