MERTEN - Wippe mit rechteckigem Symbolfenster IP44, anthrazit, System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 433714
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - Schutzart (IP)
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811010041
Sonepar Artikelnummer
120118832
Hersteller Artikelnummer
433714
Hersteller Typ
433714
Hersteller Artikel Nr.:
433714
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Schutzart (IP)
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7024
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Ja
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Breite:
71 mm
Höhe:
71 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.036 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


