MERTEN - Wippe mit Schriftfeld, aktivweiß glänzend, System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 432325
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - Textfeld
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811043155
Sonepar Artikelnummer
120136290
Hersteller Artikelnummer
432325
Hersteller Typ
432325
Hersteller Artikel Nr.:
432325
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Textfeld
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
71 mm
Höhe:
71 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.018 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


