Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Wippe mit Schriftfeld, Nickelmetallic, System Design

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Wippe mit Schriftfeld, Nickelmetallic, System Design

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MEG3360-6050

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811195373

Sonepar Artikelnummer

120403580

Hersteller Artikelnummer

MEG3360-6050

Hersteller Typ

MEG3360-6050

Hersteller Artikel Nr.:

MEG3360-6050

Ausführung:

einteilige Wippe

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

grau

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.040 kg

Zur dauerhaften Beschriftung. Für Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Zu komplettieren mit Schalter und Taster, 1-fach. Zubehör Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen System Design MEG3926-6000. Material Metall. Farbe Nickelmetallic.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie