Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Wippe mit transparenter Abdeckung, transparent/polarweiß, M-Creativ

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Wippe mit transparenter Abdeckung, transparent/polarweiß, M-Creativ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MEG3340-3500

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811175085

Sonepar Artikelnummer

120315817

Hersteller Artikelnummer

MEG3340-3500

Hersteller Typ

MEG3340-3500

Hersteller Artikel Nr.:

MEG3340-3500

Ausführung:

einteilige Wippe

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.020 kg

Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz. Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung. Auch als vollflächiges Schriftfeld verwendbar. Zu komplettieren mit Schalter und Taster, 1-fach. Zubehör Beschriftungsbogen M-Creativ 1fach Rahmen MEG4061-3500. Beschriftungsbogen M-Creativ 2fach Rahmen MEG4062-3500. Beschriftungsbogen M-Creativ 3fach Rahmen MEG4063-3500. Hinweis Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm. Lieferumfang Mit transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot, beige). Farbe transparent/polarweiß.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie