Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Wippe, rubinrot, System M

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Wippe, rubinrot, System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MEG3300-0306

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

  • Farbe - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811148508

Sonepar Artikelnummer

120178023

Hersteller Artikelnummer

MEG3300-0306

Hersteller Typ

MEG3300-0306

Hersteller Artikel Nr.:

MEG3300-0306

Ausführung:

einteilige Wippe

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

rot

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Ja

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.018 kg

Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz. Zur farblichen Kennzeichnung von speziellen Schaltfunktionen. Zu komplettieren mit Schalter und Taster, 1-fach. Material Thermoplast brillant. Farbe rubinrot.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie