Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Wippe TPm lgr SysM

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Wippe TPm lgr SysM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230900

  • Ausführung - Beschriftungsbogen

  • Bedruckbar mit - Tintenstrahl und Laser

  • Farbe - weiß

  • Mit ertastbarem Aufdruck - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811080020

Sonepar Artikelnummer

120149895

Hersteller Artikelnummer

230900

Hersteller Typ

230900

Hersteller Artikel Nr.:

230900

Ausführung:

Beschriftungsbogen

Bedruckbar mit:

Tintenstrahl und Laser

Farbe:

weiß

Mit ertastbarem Aufdruck:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

48219090

Gewicht:

0.037 kg

Zum individuellen Beschriften. Lieferumfang 1 Bogen für 36 Produkte. Farbe polarweiß.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie